ABB Electrification - XT4, L-120kA@415V, In=250A, 4 pol, EL, Ekip LSI, Un=690 volt AC, F. Eff.Br - 1SDA068585R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - XT4, L-120kA@415V, In=250A, 4 pol, EL, Ekip LSI, Un=690 volt AC, F. Eff.Br

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 120 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 100...250 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644024918

Elnummer

4380183

Leverandørens varenummer

1SDA068585R1

Typebeskrivelse

XT4L 250 Ekip LSI In=250A 4p F F

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

120 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

100...250 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

250...2500 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

250...2500 A

Effekttap:

16,4 W

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tmax XT XT4L kompaktbryter med elektronisk DIP-vern og nominell strøm på 250A i 3pol utførelse. Bryteevne (L) gir Icu 120kA@415V/18kA@690V. Vernet er stillbar termisk i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med muligheter for tidsforsinkelse i begge områder. Bryteren leveres for fast montering og har som standard frontilkobling på hovedklemmer.