ABB Electrification - XT4, S-50kA@415V, In=160A, 4 pol, TM, TMA, Un=690 volt AC, F. Eff.Br - 1SDA068328R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 112...160 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Antall poler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644022341
Elnummer
4380102
Leverandørens varenummer
1SDA068328R1
Typebeskrivelse
XT4S 160 TMA 160-1600 4p F F InN=100%
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
50 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
112...160 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Antall poler:
4
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
800...1600 A
Effekttap:
8,88 W
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20