ABB Electrification - XT4 W FP 4p EF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - Nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644021023
Elnummer
4380076
Leverandørens varenummer
1SDA068206R1
Typebeskrivelse
XT4 W FP 4p EF
Merkestrøm In
250 A
Antall poler
4
Utførelse som samleskinneadapter
Nei
Utførelse som innbyggingsapparat
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Bolttilkobling
Tmax XT XT4 Underdel for uttrekkbar bryter i 4pol XT4 versjon. Underdelen kobineres med fast bryter påmontert konverterings kit til uttrekkbar utførelse. Underdelen leveres med forlengede frontmonterte terminaler på bunn og topp av basen.