ABB Electrification - XT4, L-120kA@415V, In=12.5A, 3 pol, M, MA, Un=690 volt AC, F. Eff.Br
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 120 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 5...12,5 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644696481
Elnummer
4379940
Leverandørens varenummer
1SDA068452R1
Typebeskrivelse
XT4L 160 MA 12,5 Im=62,5...125 3p F F
Nominell kontinuerlig strøm Iu
160 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz
120 kA
Innstillingsområde for overlastutløser
5...12,5 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Bolttilkobling
Antall poler
3
Merkespenningsområde
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser
0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
62,5...125 A
Effekttap
2,3 W
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern
Nei
Egnet for montasje på DIN-skinne
Nei
Montering på DIN skinne mulig
Nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløsermelder tilgjengelig
Nei
Med integrert underspenningsutløser
Nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets
Foran
Utførelse av betjeningselement
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet
Ja
Integrert motordrift
Nei
Motordrift som opsjon
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tmax XT XT4L kompaktbryter med magnetisk vern og nominell strøm på 12,5A i 3pol utførelse. Bryteevne (L) gir Icu 120kA@415V/18kA@690V. Vernet er stillbar magnetisk i område 5-10xIn. Bryteren leveres for fast montering og har som standard frontilkobling på hovedklemmer. Dette vernet er spesielt godt egnet for motorapplikasjoner.