Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - XT7D, Iu=1000A, 4 pol, Un=690V, F. Last.Br - 1SDA101909R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - XT7D, Iu=1000A, 4 pol, Un=690V, F. Last.Br

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1000 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Hvit

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221019538

Elnummer

4380957

Leverandørens varenummer

1SDA101909R1

Typebeskrivelse

XT7D 1000 4p F F

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1000 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Hvit

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

0

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

0...690 V

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

1000 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

20 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

Ja

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Bredde:

280 mm

Høyde:

268 mm

Dybde:

166 mm

Tmax XT - XT7 Lastbryter 1000A 4Pol