ABB Electrification - YO, For E1.2..E6.2-XT7-XT7M, Spenning 220-240 VAC/DC - 1SDA073674R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 220...220 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644776077
Elnummer
4381722
Leverandørens varenummer
1SDA073674R1
Typebeskrivelse
YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 220-240 VAC/DC
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
220...220 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V


