Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - YU, For E1.2..E6.2-XT7-XT7M, Spenning 220-240 VAC/DC - 1SDA073700R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - YU, For E1.2..E6.2-XT7-XT7M, Spenning 220-240 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...240 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644776336

Elnummer

4381727

Leverandørens varenummer

1SDA073700R1

Typebeskrivelse

YU E1.2..E6.2-XT7-XT7M 220-240 VAC/DC

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

220...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...220 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Nullspenningsspole for Emax 2 - E1.2..E6.2 og Tmax XT - XT7 og XT7M med spenningsområde 220 til 240V AC og DC. Spolen kan bestilles som løs del eller som fabrikkmontert i bryter. Benyttes for å legge ut bryter i sammenheng med sikkerhet/beskyttelsessrelaterte situasjoner.