ABB Electrification - ZA1P50 - 2CPX062378R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 215 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617623786
Elnummer
2407997
Leverandørens varenummer
2CPX062378R9999
Typebeskrivelse
ZA1P50
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
215 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Høyde:
55 mm
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
RAL-nummer:
7035
Avdekning ZA1P50 avbrekkbar, 12 moduler passer 45mm spalteåpning, materialet er plastikk, farven er lysegrå, RAL 7035, pakke á 50 stk. H=55MM x L=216MM


