ABB Electrification - ZB2P3 skrue for målermodul - 2CPX062387R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settBredde:
12 mmSe tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter102 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter112 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter126 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter145 mm
Se tilgjengelige varianter244 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter38,7 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter87,5 mm
Høyde:
12 mmSe tilgjengelige varianter121,8 mm
Se tilgjengelige varianter13 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter31 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter52,5 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter55 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter88 mm
Se tilgjengelige varianter101 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 12 mm
Høyde - 12 mm
Dybde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617623878
Elnummer
2405169
Leverandørens varenummer
2CPX062387R9999
Typebeskrivelse
ZB2P3
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
12 mm
Høyde:
12 mm
Dybde:
22 mm
Skruen ZB2P3 brukes til å feste fast en AMS måler på målermodulene MBZ160/MBZ161 og ZX319/ZX320. Skruen som sitter på målermodulene har 5mm gjenger og er 12mm lang. Det følger også med en 5mm mutter. Skruen leveres i en pakke med 3 skruer.


