Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - ZH160 Key Double Bit 3mm - 2CPX060660R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ZH160 Key Double Bit 3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dobbeltkam

  • Fastnøkkelbredde - 56 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617606604

Elnummer

2405807

Leverandørens varenummer

2CPX060660R9999

Typebeskrivelse

ZH160

Modell / utførelse:

Dobbeltkam

Fastnøkkelbredde:

56 mm

Materiale:

Andre

Skap nøkkelen ZH160, for 3mm dobbeltvinget standard lås, passer til alle skaptypene for TwinLine serien. Høyden er 50mm, Bredden er 80mm, Dybde/Lengde er 15mm. Materialet er metall.