ABB Electrification - ZHBM2-3P-M12-LH-CS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Antall poler - 3
Størrelse på sikringer - NH2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840093343
Elnummer
1687856
Leverandørens varenummer
1SEP622001R0001
Typebeskrivelse
1687856
Modell / utførelse
Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu
400 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Bolttilkobling
Antall poler
3
Størrelse på sikringer
NH2
Dobbelbrytende
Nei
Senteravstand skinne 40 mm
Nei
Senteravstand skinne 50 mm
Nei
Senteravstand skinne 60 mm
Nei
Senteravstand mellom skinner, 100 mm
Nei
Senteravstand mellom skinner, 185 mm
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
400 V
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
100 kA
Utløst melding
Uten
Dette er en sikringslastskillebryter med betgnelsen ZHBM2-3P-M12-LH-CS. Det er en komplett 400A bryter med merkeskiltholder og kabelavdekning, m12 bolt.