ABB Electrification - ZK14 Mount.bridge f. N/PE - 2CPX064983R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 245 mm
Høyde - 18 mm
Dybde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617649830
Elnummer
2405687
Leverandørens varenummer
2CPX064983R9999
Typebeskrivelse
ZK14
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
245 mm
Høyde:
18 mm
Dybde:
25 mm
Montasjebruen ZK14 passer til vegg- og gulvskapene fra ABB Striebel & John, og den monteres enkelt på en EDF eller WR-profilene med skruer. Det gjør at hurtigklemmene N/PE kan monteres rask og enkelt på montasjebruen utan bruk av verktøy. Montasjebruen og klemmene er produsert i samsvarer med gjeldende standard DIN VDE 0100 Part 410, og er svært fleksibelt med hensyn til størrelsen på klemmene og utvidbarhet. Modulariteten og det omfattende utvalget hurtigklemmer, gjør det mulig å konfigurere klemmene nøyaktig etter behov. Materialet er i termoplastikk og farven er RAL7035 lys grå.H=18mm x B=245mm x D=25mm