ABB Electrification - ZK534 - 2CPX063135R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 260 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617631354
Elnummer
1700128
Leverandørens varenummer
2CPX063135R9999
Typebeskrivelse
ZK534
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
260 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
15 mm
ZK534, PE/N SKINNE UK NO FOR MONTASJE I I UK500EN.