ABB Electrification - ZLBM00-100-3P-M8 - 1SEP620150R3000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 800 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH00
Antall poler - 3
Utførelse av betjeningselement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840090519
Elnummer
1687854
Leverandørens varenummer
1SEP620150R3000
Typebeskrivelse
ZLBM00-100-3P-M8
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
800 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Egnet for sikringsinnsatser:
NH00
Antall poler:
3
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Utførelse som hovedbryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
120 kA
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Kabelinngang:
Bunn
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for samleskinnemontering:
Ja
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP30


