ABB Electrification - ZLS101 DIN-BR.FOR BLINDPLATE (10 stk), Smissline - 2CCF002763R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 35 mm
Bredde - 10 mm
Høyde - 10 mm
Fleksibel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270015610
Elnummer
1628357
Leverandørens varenummer
2CCF002763R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
35 mm
Bredde:
10 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
Ja
ZLS101 DIN-BR.FOR BLINDPLATE


