ABB Electrification - ZLS164 DIN-BR.DUMMY - 2CCA180668R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Uten
Merkestrøm In - 0 A
Adapterbredde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270505548
Elnummer
1628624
Leverandørens varenummer
2CCA180668R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Uten
Merkestrøm In:
0 A
Adapterbredde:
18 mm
ZLS164 DIN-BR.DUMMY


