ABB Electrification - ZLS202, 1979mm, 2x5mm, Smissline - 2CCF002773R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ZLS202, 1979mm, 2x5mm, Smissline

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 40 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 1976 mm

  • Bredde - 5 mm

  • Høyde - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270015719

Elnummer

1628344

Leverandørens varenummer

2CCF002773R0001

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Merkestrøm In:

40 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

1976 mm

Bredde:

5 mm

Høyde:

2 mm

Fleksibel:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

ZLS202 HJELPESTR.SK 1979mm