ABB Electrification - ZLS225 MATEBL.160A 3FAS,50mm V - 2CCF015197R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Tilkoblingstype - Skrus
Berøringssikker - Ja
Høyde - 100 mm
Bredde - 72 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270019823
Elnummer
1628359
Leverandørens varenummer
2CCF015197R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Skrus
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
100 mm
Bredde:
72 mm
Dybde:
50 mm
ZLS225 MATEBL.160A 3FAS,50mm V


