ABB Electrification - ZLS225R MATEBL.160A3FAS,50mm H - 2CCA180153R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 160 A
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 50 mm
Høyde - 95 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612270510733
Elnummer
1628668
Leverandørens varenummer
2CCA180153R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Merkestrøm In:
160 A
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
50 mm
Høyde:
95 mm
Fleksibel:
nei
ZLS225R MATEBL.160A3FAS,50mm H