ABB Electrification - ZLS233 Løse La og Lb tilkoblingsbiter til ZLS224 og ZLS225mateblokker (pose a 2 stk) - 2CCF002786R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 160 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 20 mm
Bredde - 15 mm
Høyde - 37 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270019151
Elnummer
1623733
Leverandørens varenummer
2CCF002786R0001
Typebeskrivelse
ZLS233
Merkestrøm In:
160 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
20 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
37 mm
Fleksibel:
nei
Ekstraklemmer til 160A mateblokk


