ABB Electrification - ZLS235 RESERVE DEKSEL 50mm, Smissline - 2CCA180069R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 95 mm
Bredde - 70 mm
Høyde - 45 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270021543
Elnummer
1623596
Leverandørens varenummer
2CCA180069R0001
Typebeskrivelse
ZLS235
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
95 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
45 mm
Fleksibel:
nei
Deksel
Reservedeksel til standard mateblokk (50 mm)
Reservedeksel til standard mateblokk (50 mm)


