ABB Electrification - ZLS260, 63A, L1 og L3, Smissline
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 87 mm
Bredde - 18 mm
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7612270111572
Elnummer
1623597
Leverandørens varenummer
2CCA205305R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Merkestrøm In
63 A
Modell / utførelse
Flat
Lengde
87 mm
Bredde
18 mm
Høyde
50 mm
Fleksibel
Nei
Overflatebeskyttelse
Fortinnet
ZLS260 MATEBL.63A L1,L3