ABB Electrification - ZLS518 F.PINNER TIL KONT.OG MS, Smissline - 2CCF002792R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 11 mm
Bredde - 5 mm
Høyde - 5 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270019465
Elnummer
1623688
Leverandørens varenummer
2CCF002792R0001
Typebeskrivelse
ZLS518
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
11 mm
Bredde:
5 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Tilbehør til kombimoduler


