ABB Electrification - ZLS522 F.PINNER TIL KONTAKTOR, Smissline - 2CCF017540R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 15 mm
Bredde - 8 mm
Høyde - 8 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270100743
Elnummer
1623689
Leverandørens varenummer
2CCF017540R0001
Typebeskrivelse
ZLS522
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
15 mm
Bredde:
8 mm
Høyde:
8 mm
Fleksibel:
nei
Tilbehør til kombimoduler


