ABB Electrification - ZLS728, Utfyllingsstykke til NT401, 9mm, Smissline - 2CCS400900R0101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 75 mm
Bredde - 9 mm
Høyde - 89 mm
Fleksibel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270104710
Elnummer
1623605
Leverandørens varenummer
2CCS400900R0101
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
75 mm
Bredde:
9 mm
Høyde:
89 mm
Fleksibel:
Ja
ZLS728 BLINDMODUL 1/2 MODUL


