ABB Electrification - ZLS840 KOMBIMODUL (BRAKETT), Smissline - 2CCA180450R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 32 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 180 mm
Bredde - 54 mm
Høyde - 20,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270054046
Elnummer
1623660
Leverandørens varenummer
2CCA180450R0001
Typebeskrivelse
ZLS840
Merkestrøm In:
32 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
180 mm
Bredde:
54 mm
Høyde:
20,5 mm
Fleksibel:
nei
Kombimodul brakett


