ABB Electrification - ZLS8403LABWB-S KOMBIMODUL, Smissline - 2CCA180464R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 72 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270054107
Elnummer
1623667
Leverandørens varenummer
2CCA180464R0001
Typebeskrivelse
ZLS8403LABWB-S
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
72 mm
Kombimoduler bunnmatet


