ABB Electrification - ZLS8403LABWT-S KOMBIMODUL L1-3, Smissline - 2CCA180453R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 72 mm
Maks strømskinnetykkelse - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270054091
Elnummer
1623665
Leverandørens varenummer
2CCA180453R0001
Typebeskrivelse
ZLS8403LABWT-S
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
72 mm
Maks strømskinnetykkelse:
180 mm
Skinnebredde:
54 mm
Kombimoduler toppmatet


