ABB Electrification - ZLS905E80-3LN LA LB, TP Startpakke på 80moduler 3LN LA LB - 2CCA183223R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 125 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 34 mm
Bredde - 111 mm
Høyde - 1482 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271417499
Elnummer
1623999
Leverandørens varenummer
2CCA183223R0001
Typebeskrivelse
ZLS905E80-3LNLALB
Merkestrøm In:
125 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
34 mm
Bredde:
111 mm
Høyde:
1482 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Pluggbart samleskinnesystem med strømskinne som tåler 250A. Direkte mating med effektbryter XT4. Helt fingersikkert (IP2XB) sammen med endestykker.
Samleskinnene muliggjør opptil 250 A strømforsyning. Dette øker spekteret av mulige bruksområder. Spesielt i applikasjoner som involverer enheter med høy strøm, øker dette muligheten for å realisere installasjoner. Flere utganger med høyt strømnivå kan plasseres på samme samleskinnesystem. Power bar-systemet er kompatibelt med de tidligere direkte pluggbare enhetene.
SMISSLINE-skinner gir deg mulighet til å signalisere via hjelpeskinner. LA/LB.
Signal- og hjelpekontakter er tilgjengelige for alle enheter. Disse kan drives direkte av de to hjelpeskinnene i skinnen.
Samleskinnene muliggjør opptil 250 A strømforsyning. Dette øker spekteret av mulige bruksområder. Spesielt i applikasjoner som involverer enheter med høy strøm, øker dette muligheten for å realisere installasjoner. Flere utganger med høyt strømnivå kan plasseres på samme samleskinnesystem. Power bar-systemet er kompatibelt med de tidligere direkte pluggbare enhetene.
SMISSLINE-skinner gir deg mulighet til å signalisere via hjelpeskinner. LA/LB.
Signal- og hjelpekontakter er tilgjengelige for alle enheter. Disse kan drives direkte av de to hjelpeskinnene i skinnen.


