ABB Electrification - ZLS913 N TERMINAL, 16-35mm2 BLÅ, Smissline TP - 2CCA183470R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 100 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 47 mm
Bredde - 35 mm
Høyde - 46 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271421304
Elnummer
1623724
Leverandørens varenummer
2CCA183470R0001
Typebeskrivelse
ZLS913
Merkestrøm In:
100 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
47 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
46 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Termineringsblokker til ekstra N skinne (blå og rød), Smissline TP


