ABB Electrification - ZLS920 Endestopper TP (Posen inneholder 2 stk: 1 venstre /1 høyre)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Lengde - 17 mm
Bredde - 17 mm
Høyde - 40 mm
Fleksibel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7612271415617
Elnummer
1623718
Leverandørens varenummer
2CCA183017R0001
Typebeskrivelse
ZLS920
Modell / utførelse
Profil
Lengde
17 mm
Bredde
17 mm
Høyde
40 mm
Fleksibel
Nei
Endestopper TP