ABB Electrification - ZLS931, Dummy 9mm, Smissline
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Egnet for nødstopp - Nei
Bredde - 100 mm
Høyde - 125 mm
Dybde - 9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270100965
Elnummer
1623617
Leverandørens varenummer
2CCS500900R0161
Typebeskrivelse
ZL931
Kapslingsmateriale
Plast
Egnet for nødstopp
Nei
Bredde
100 mm
Høyde
125 mm
Dybde
9 mm
Med gjennomsiktig deksel
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Koblingshjelper og dummy signalkontakt