ABB Electrification - ZLS954 N TERMINAL, 50-95mm2 BLÅ, Smissline TP - 2CCV672508R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 200 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 47 mm
Bredde - 36 mm
Høyde - 46 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271424404
Elnummer
1623731
Leverandørens varenummer
2CCV672508R0001
Typebeskrivelse
ZLS954
Merkestrøm In:
200 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
47 mm
Bredde:
36 mm
Høyde:
46 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Mateblokk til ekstra N/PE skinne, Smissline TP


