ABB Electrification - ZLS964 Universaladapter dummy - 2CCA180550R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Andre
Merkestrøm In - 63 A
Adapterbredde - 18 mm
Min. strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271444556
Elnummer
1683000
Leverandørens varenummer
2CCA180550R0001
Typebeskrivelse
ZLS964
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Andre
Merkestrøm In:
63 A
Adapterbredde:
18 mm
Min. strømskinnetykkelse:
10 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Muliggjør montering av alle typer DIN-konvensjonelle enheter i SmissLine TP systemet.
Adapter for L1-L3, N og dummy element. Tilgjengelig i 32 A og 63 A versjon med topp- eller bunnmating
Kan bygges sammen til fler-polet adapter (L1+N, L1+L3,,,osv)
Adapter for L1-L3, N og dummy element. Tilgjengelig i 32 A og 63 A versjon med topp- eller bunnmating
Kan bygges sammen til fler-polet adapter (L1+N, L1+L3,,,osv)


