ABB Electrification - ZLS971N300 Universaladapter single pol maks. 32A N bunn matet, leder 300mm - 2CCA180562R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ZLS971N300 Universaladapter single pol maks. 32A N bunn matet, leder 300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne

  • Type strømtilkobling - Rundleder

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Adapterbredde - 18 mm

  • Min. strømskinnetykkelse - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271444778

Elnummer

1683008

Leverandørens varenummer

2CCA180562R0001

Typebeskrivelse

ZLS971N300

Montasjeskinneutstyr:

1 bæreskinne

Type strømtilkobling:

Rundleder

Merkestrøm In:

32 A

Adapterbredde:

18 mm

Min. strømskinnetykkelse:

10 mm

Maks strømskinnetykkelse:

10 mm

Muliggjør montering av alle typer DIN-konvensjonelle enheter i SmissLine TP systemet.
Adapter for L1-L3, N og dummy element. Tilgjengelig i 32 A og 63 A versjon med topp- eller bunnmating
Kan bygges sammen til fler-polet adapter (L1+N, L1+L3,,,osv)