ABB Electrification - ZMS132-3LAB Kombimodul, MS116/132+AF, L1, L2, L3 - 32A, La,Lb - 6A, Toppmat - 2CCA182506R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ZMS132-3LAB Kombimodul, MS116/132+AF, L1, L2, L3 - 32A, La,Lb - 6A, Toppmat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne

  • Type strømtilkobling - Rundleder

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Adapterbredde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271414610

Elnummer

1623737

Leverandørens varenummer

2CCA182506R0001

Typebeskrivelse

ZMS132-3LAB

Montasjeskinneutstyr:

1 bæreskinne

Type strømtilkobling:

Rundleder

Merkestrøm In:

32 A

Adapterbredde:

45 mm

Kombimoduler toppmatet