ABB Electrification - ZMS132-3LB Kombimodul, MS116/132+AF, L1, L2, L3, 32A, Lb - 6A, Toppmat - 2CCA182504R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271414627
Elnummer
1623738
Leverandørens varenummer
2CCA182504R0001
Typebeskrivelse
ZMS132-3LB
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
45 mm
Kombimoduler toppmatet


