ABB Electrification - ZMS916 ADAPT.MS325 L1+N - 2CCF002818R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 54 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270021222
Elnummer
1628672
Leverandørens varenummer
2CCF002818R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
54 mm
ZMS916 ADAPT.MS325 L1+N


