ABB Electrification - ZMS917 Adapter MS325 L2+N - 2CCF002819R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 54 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270021239
Elnummer
1628664
Leverandørens varenummer
2CCF002819R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
54 mm
ZMS917 ADAPT.MS325 L2+N


