ABB Electrification - ZMS918 Adapter MS325 L3+N - 2CCF002820R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 20 A
Adapterbredde - 54 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270021246
Elnummer
1628665
Leverandørens varenummer
2CCF002820R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
20 A
Adapterbredde:
54 mm
ZMS918 ADAPT.MS325 L3+N


