ABB Electrification - ZMS919 Adapter MS325 2FAS - 2CCF010620R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med integrert hjelpekontakt - nei
Med termisk vern - nei
Fasebruddsensitiv - nei
Nominell driftsspenning - 230...400 V
Apparatkonstruksjon - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270021253
Elnummer
1628662
Leverandørens varenummer
2CCF010620R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
230...400 V
Apparatkonstruksjon:
Andre
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Høyde:
15 mm
Bredde:
54 mm
Dybde:
58 mm


