ABB Electrification - ZMS930, Adapterplate til MS116 og MS132, Bunnmatet, L1, L2, L3 - 2CCA182520R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271414597
Elnummer
1623740
Leverandørens varenummer
2CCA182520R0001
Typebeskrivelse
ZMS930
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
45 mm
Adapterplater til MS116 og MS132


