ABB Electrification - ZMS932, Adapterplate til MS116 og MS132, Toppmatet, L1, L2, L3 - 2CCA182524R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 45 mm
Skinneavstand - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271414573
Elnummer
1623742
Leverandørens varenummer
2CCA182524R0001
Typebeskrivelse
ZMS932
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
45 mm
Skinneavstand:
0 mm
Adapterplater til MS116 og MS132


