ABB Electrification - ZMS937, Adapterplate til MS116 og MS132, Toppmatet, L1, L2, L3, La - 2CCA182525R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271424626
Elnummer
1623747
Leverandørens varenummer
2CCA182525R0001
Typebeskrivelse
ZMS937
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
45 mm
Adapterplater til MS116 og MS132


