ABB Electrification - ZW164 Frame Profile 1FB - 2CPX042866R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 15 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617428664
Elnummer
2407998
Leverandørens varenummer
2CPX042866R9999
Typebeskrivelse
ZW164
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
15 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
19 mm
Montasjeskinne ZW164, horisontal, av galvanisert stål, panelbredde 1 (250 mm), monteres i topp og bunn på WR-profilene, inklusiv monteringsskruer. Bruk av montasjeskinne er nødvendig for å koble sammen ulike moduler i ulike kombinasjoner.


