ABB Electrification - ZW165 Frame Profile 2FB - 2CPX041862R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 15 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617418627
Elnummer
2407999
Leverandørens varenummer
2CPX041862R9999
Typebeskrivelse
ZW165
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
15 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
19 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


