ABB Electrification - ZW219 Bredde profil-E 1F. Profil - 2CPX060198R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelskinne
Materiale - Metall
Bredde - 244 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617601982
Elnummer
2444464
Leverandørens varenummer
2CPX060198R9999
Typebeskrivelse
ZW219
Modell / utførelse:
Kabelskinne
Materiale:
Metall
Bredde:
244 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Skinne ZW219, skinne for montering av kabelklaver, profil nr. 10 (C-profil), (35mm x 19 mm), av galvanisert stål, monteringshull 6,2 mm, feltbredde 1 (250mm), lengden på skinnen er L=244 mm, for å monteres på EDF og WR-profilen, H=35MM x B=244MM x D=18MM


