ABB Electrification - ZW220 Width Profile-E 2F. - 2CPX060146R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelskinne
Materiale - Metall
Bredde - 494 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617601463
Elnummer
2408001
Leverandørens varenummer
2CPX060146R9999
Typebeskrivelse
ZW220
Modell / utførelse:
Kabelskinne
Materiale:
Metall
Bredde:
494 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Skinne ZW220, skinne for montering av kabelklaver, profil nr. 10 (C-profil), (35mm x 19 mm), av galvanisert stål, monteringshull 6,2 mm, feltbredde 2 (500mm), lengden på skinnen er L=494 mm, for å monteres på EDF og WR-profilen, H=35MM x B=494MM x D=18MM


