ABB Electrification - ZW257 Bracket for Cable tray - 2CPX042182R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 244 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 123 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617421825
Elnummer
2410442
Leverandørens varenummer
2CPX042182R9999
Typebeskrivelse
ZW257
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
244 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
123 mm
Monteringsbraketten ZW257, leveres som en del av et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av ulike deler og panelene samt de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Monteringsbraketten leveres i en eske og høyden på braketten er 40mm, og bredden er 244mm og materialet er av galvanisert metall og de brukes for å feste fast gitterbruene (100mm bredde) vertikalt i de vertikale SmissLine modulene (250mm bredde). Monteringsbraketten er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3