ABB Electrification - ZW369 Frame Profile 3RE - 2CPX041852R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 3
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 450 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617418528
Elnummer
2408005
Leverandørens varenummer
2CPX041852R9999
Typebeskrivelse
ZW369
Antall høydeenheter:
3
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
450 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
40 mm
WR-profilen ZW369, er for vertikal montering i TwinLine skapene, og den totale høyden på profilen er 450mm, profilen brukes for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler, materiale er i 2mm galvanisert stål, og selve WR-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 850 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3


